Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Couronne de 50 m) - 3020044112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204044112
Réf. Fournisseur
3020044112
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
SILISOL CTSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Couronne de 50 m)


