Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Touret) - 3020044150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204044150

Réf. Fournisseur

3020044150

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

SILISOL CTSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune/vert (Touret)