Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 16mm2 (0.4 CuA1) marron (Touret) - 3020090450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204090451
Réf. Fournisseur
3020090450
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 3000 16mm2 (0.4 CuA1) marron (Touret)