Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Touret) - 3020050450

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204050451

Réf. Fournisseur

3020050450

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

marron

SILISOL CTSE 3000 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Touret)