Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 100 m) - 3020100413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204100416
Réf. Fournisseur
3020100413
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
25 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 100 m)