Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 50 m) - 3020100412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204100415
Réf. Fournisseur
3020100412
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
25 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 50 m)