Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 35mm2 (0.4 CuA1) marron (Touret) - 3020110450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204110451
Réf. Fournisseur
3020110450
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 3000 35mm2 (0.4 CuA1) marron (Touret)


