Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 70mm2 (0.5 CuA1) marron (Touret) - 3020130450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204130450
Réf. Fournisseur
3020130450
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
70 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL CTSE 3000 70mm2 (0.5 CuA1) marron (Touret)