Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 95mm2 (0.5 CuA1) marron (Touret) - 3020140450

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 95mm2 (0.5 CuA1) marron (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204140450

Réf. Fournisseur

3020140450

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

95 mm²

couleur de gaine:

marron

SILISOL CTSE 3000 95mm2 (0.5 CuA1) marron (Touret)