Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL MHR 3G4mm2 (0.3 CuA1) gris (Couronne de 50 m) - 3090161412

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL MHR 3G4mm2 (0.3 CuA1) gris (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204000957

Réf. Fournisseur

3090161412

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

SILISOL MHR 3G4mm2 (0.3 CuA1) gris (Couronne de 50 m)