Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m) - 3060010812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204010812
Réf. Fournisseur
3060010812
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m)