Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 25 m) - 3060030811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204030811
Réf. Fournisseur
3060030811
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 25 m)