Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m) - 3060030812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204030812
Réf. Fournisseur
3060030812
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m)