Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret) - 3060030850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 1.5 mm² 
- couleur de gaine - rouge 
Emballage et conditions
- 100 mètre(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204030850
Réf. Fournisseur
3060030850
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret)


