Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 10mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 100 m) - 3060070813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204070813
Réf. Fournisseur
3060070813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 10mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 100 m)


