Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 16mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 25 m) - 3060080811

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 16mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204080811

Réf. Fournisseur

3060080811

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

rouge

SILISOL NMSE 3000 16mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 25 m)