Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 16mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret) - 3060080850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204080850
Réf. Fournisseur
3060080850
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 16mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret)


