Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 1mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m) - 3060020812

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 1mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204020812

Réf. Fournisseur

3060020812

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

rouge

SILISOL NMSE 3000 1mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 50 m)