Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 35mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 100 m) - 3060090813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204090813
Réf. Fournisseur
3060090813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 35mm2 (0.3 Ni) rouge (Couronne de 100 m)


