Omerin Silisol - SILISOL NMSE 3000 6mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret) - 3060060850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204060850
Réf. Fournisseur
3060060850
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILISOL NMSE 3000 6mm2 (0.3 Ni) rouge (Touret)