Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 0.5mm2 (0.3 Ni) marron (Touret) - 3050010450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204010452
Réf. Fournisseur
3050010450
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL NTSE 3000 0.5mm2 (0.3 Ni) marron (Touret)


