Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 25 m) - 3050020411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204020417
Réf. Fournisseur
3050020411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL NTSE 3000 0.75mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 25 m)


