Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m) - 3050040412

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204040415

Réf. Fournisseur

3050040412

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

marron

SILISOL NTSE 3000 1.5mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m)