Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 10 mm² (0.3 Ni) marron (Couronne de 25 m) - 3050080411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204080414
Réf. Fournisseur
3050080411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL NTSE 3000 10 mm² (0.3 Ni) marron (Couronne de 25m)