Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 16mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 100 m) - 3050170413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204170413
Réf. Fournisseur
3050170413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL NTSE 3000 16mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 100 m)


