Omerin Silisol - SILISOL NTSE 3000 4mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m) - 3050060412
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204060415
Réf. Fournisseur
3050060412
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
marron
SILISOL NTSE 3000 4mm2 (0.3 Ni) marron (Couronne de 50 m)


