Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X0.75mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m) - 3522241413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00204241413
Réf. Fournisseur
3522241413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
SILISOL SIHF-TBT 2X0.75mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m)


