Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X1.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 25 m) - 3522261411

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X1.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204261411

Réf. Fournisseur

3522261411

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

SILISOL SIHF-TBT 2X1.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 25 m)