Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X1mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m) - 3522251413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204251413
Réf. Fournisseur
3522251413
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
SILISOL SIHF-TBT 2X1mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m)