Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X2.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 25 m) - 3522271411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204271411
Réf. Fournisseur
3522271411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
SILISOL SIHF-TBT 2X2.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 25 m)