Omerin Silisol - SILISOL SIHF-TBT 2X4mm2 (0.3 CuSn) gris (Couronne de 25 m) - 3522281411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204281411
Réf. Fournisseur
3522281411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
SILISOL SIHF-TBT 2X4mm2 (0.3 CuSn) gris (Couronne de 25 m)