Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 10mm rouge brique (Touret) - 5111010950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
température - -60...260 °C
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
SILITUBE X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204000838
Réf. Fournisseur
5111010950
Marque
Omerin Silisol
diamètre nominal:
10 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
température:
-60...260 °C
SILITUBE X / GEVS 10mm rouge brique (Touret)