Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 13mm rouge brique (Touret) - 5111020950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 13 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
température - -60...260 °C
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204000839
Réf. Fournisseur
5111020950
Marque
Omerin Silisol
diamètre nominal:
13 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
température:
-60...260 °C
SILITUBE X / GEVS 13mm rouge brique (Touret)


