Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 19mm rouge brique(Touret) - 5111040950

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 19mm rouge brique(Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

  • température - -60...260 °C

Emballage et conditions

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204000841

Réf. Fournisseur

5111040950

Marque

Omerin Silisol

diamètre nominal:

19 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

température:

-60...260 °C

SILITUBE X / GEVS 19mm rouge brique(Touret)