Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 45mm rouge brique (Touret) - 5111090950

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 45mm rouge brique  (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 45 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

  • température - -60...260 °C

Emballage et conditions

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204000846

Réf. Fournisseur

5111090950

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

diamètre nominal:

45 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

température:

-60...260 °C

SILITUBE X / GEVS 45mm rouge brique (Touret)