Omerin Silisol - SILITUBE X / GEVS 89mm rouge brique (Touret) - 5111140950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 89 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
température - -60...260 °C
Emballage et conditions
10 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
SILITUBE X
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204000851
Réf. Fournisseur
5111140950
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
diamètre nominal:
89 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
température:
-60...260 °C