Omerin Silisol - VARPREN MAX 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3730040550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204040550
Réf. Fournisseur
3730040550
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
VARPREN MAX 1.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Touret)