Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 100 m) - 3730050113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204050113
Réf. Fournisseur
3730050113
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)