Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Touret) - 3730050150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204050150

Réf. Fournisseur

3730050150

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

blanc

VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Touret)