Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3730050550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204050550
Réf. Fournisseur
3730050550
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Touret)