Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret) - 3730050250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204050250
Réf. Fournisseur
3730050250
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
noir
VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) noir (Touret)