Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3730050813

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204050817

Réf. Fournisseur

3730050813

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)