Omerin Silisol - VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) violet (Couronne de 100 m) - 3730051113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN MAX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204051113
Réf. Fournisseur
3730051113
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
violet
VARPREN MAX 2.5mm2 (0.25 CuA1) violet (Couronne de 100 m)