Omerin Silisol - VARPREN MAX 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3730060813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204060820
Réf. Fournisseur
3730060813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
rouge
VARPREN MAX 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)


