Omerin Silisol - VARPREN MAX 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Touret) - 3730060850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN MAX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204060853
Réf. Fournisseur
3730060850
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
rouge
VARPREN MAX 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Touret)