Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 50 m) - 3700020312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204020315
Réf. Fournisseur
3700020312
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
bleu
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)