Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m) - 3700021413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204021413
Réf. Fournisseur
3700021413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
gris
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m)


