Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3700020512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204020515
Réf. Fournisseur
3700020512
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)