Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m) - 3700020413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204020425
Réf. Fournisseur
3700020413
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
marron
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m)