Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 25 m) - 3700020211

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204020217

Réf. Fournisseur

3700020211

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

noir

VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 25 m)